TEAFLEX - TEA6GSM17N03 RACC.GRIGIO IP66 SM17 NPT 1/2 - 6GSM17N03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
50 ST
EAN
8030343128415
Artikelnummer
TEA6GSM17N03
Herstellernummer
6GSM17N03
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
NPT
Gesamtlänge:
47.35 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
13.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


