Startseite

TEAFLEX - TEA6GT171717 RACC. T GRIGIO IP66 17-17-17 - 6GT171717

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343130227

Artikelnummer

TEA6GT171717

Herstellernummer

6GT171717

Hersteller

TEA

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavida qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti inlinea e a 90°.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.