Startseite

TEAFLEX - TEA6PSM17P16 RACC.DIRITTO PVDF 17PG16 IP66 - 6PSM17P16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6PSM17P16 RACC.DIRITTO PVDF 17PG16 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343127296

Artikelnummer

TEA6PSM17P16

Herstellernummer

6PSM17P16

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Farbe:

sonstige

ll raccordo in Polivinilidene di alta qualità. si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.