TEAFLEX - TEA8BBN12G03 CURVA 90°IP68 BN12 1/2NERO - 8BBN12G03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8030343121508
Artikelnummer
TEA8BBN12G03
Herstellernummer
8BBN12G03
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gesamtlänge:
66.4 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


