TEAFLEX - TEA8BBN12P13 CURVA 90°IP68 BN12 PG13 NERO - 8BBN12P13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Gewindewerkstoff - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8030343121690
Artikelnummer
TEA8BBN12P13
Herstellernummer
8BBN12P13
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


