TEAFLEX - TEA8BBN29P29 CURVA 90°IP68 BN29 PG29 NERO - 8BBN29P29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG29
Verbindungsart - Gewinde
Packung
20 ST
EAN
8030343124585
Artikelnummer
TEA8BBN29P29
Herstellernummer
8BBN29P29
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


