TEAFLEX - TEA8BBN36M50 CURVA 90°IP68 BN36 M50 NERO - 8BBN36M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
8030343130647
Artikelnummer
TEA8BBN36M50
Herstellernummer
8BBN36M50
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
127.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung