Startseite

TEAFLEX - TEA8BBN36N06 CURVA 90°IP68 36NPT 1 1/4 NERO - 8BBN36N06

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BBN36N06 CURVA 90°IP68 36NPT 1 1/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343134928

Artikelnummer

TEA8BBN36N06

Herstellernummer

8BBN36N06

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.