TEAFLEX - TEA8BBN48N08 CURVA 90°IP68 48NPT 2 NERO - 8BBN48N08
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Verbindungsart - Gewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343135420
Artikelnummer
TEA8BBN48N08
Herstellernummer
8BBN48N08
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


