TEAFLEX - TEA8BFL17 FLANGIA 90° IP68 FL17 NERO - 8BFL17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Flansch
Verbindungsart - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
8030343122871
Artikelnummer
TEA8BFL17
Herstellernummer
8BFL17
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Flansch
Verbindungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




