Startseite

TEAFLEX - TEA8BFL36 FLANGIA 90° IP68 FL36 NERO - 8BFL36

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Flansch

  • Verbindungsart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343118317

Artikelnummer

TEA8BFL36

Herstellernummer

8BFL36

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Flansch

Verbindungsart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzionesenza spigoli interni permettono un facile inserimento dei caviannullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.I raccordi sono comprensivi di guarnizione in neoprene daabbinare al lato flangia.