Startseite

TEAFLEX - TEA8BSF12P13 FEMMINA IP68 SF12 PG13,5 NERO - 8BSF12P13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BSF12P13 FEMMINA IP68 SF12 PG13,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343123731

Artikelnummer

TEA8BSF12P13

Herstellernummer

8BSF12P13

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto PG ed ISO METRICO inplastica.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.