TEAFLEX - TEA8BSFMIL12U07 FEMM.IP68 NERO SFMIL12 5/8 - 8BSFMIL12U07
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Nenngröße in Zoll - 5/8 Zoll
Verbindungsart - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343141438
Artikelnummer
TEA8BSFMIL12U07
Herstellernummer
8BSFMIL12U07
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Nenngröße in Zoll:
5/8 Zoll
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja