Startseite

TEAFLEX - TEA8BSFMIL23U25 FEMM.IP68 NERO SFMIL23 1 3/4 - 8BSFMIL23U25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 3/4 Zoll

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343157033

Artikelnummer

TEA8BSFMIL23U25

Herstellernummer

8BSFMIL23U25

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 3/4 Zoll

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plasticaopportunamente realizzate per permettere la connessione con iconnettori della serie MIL-DTL-5015.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.Raccordi completi di O-ring di tenuta sul filetto.