TEAFLEX - TEA8BSM10G01 RACC.NERO IP68 SM10 G 1/4 - 8BSM10G01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8030343122017
Artikelnummer
TEA8BSM10G01
Herstellernummer
8BSM10G01
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gesamtlänge:
41.4 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


