Startseite

TEAFLEX - TEA8BSM10M12 RACC.NERO IP68 SM10 M12X1,5 - 8BSM10M12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BSM10M12 RACC.NERO IP68 SM10 M12X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343122673

Artikelnummer

TEA8BSM10M12

Herstellernummer

8BSM10M12

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

41.4 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.