Startseite

TEAFLEX - TEA8BSM12G03 RACC.NERO IP68 SM12 G 1/2 - 8BSM12G03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BSM12G03 RACC.NERO IP68 SM12 G 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343124301

Artikelnummer

TEA8BSM12G03

Herstellernummer

8BSM12G03

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gesamtlänge:

44.65 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.