TEAFLEX - TEA8BSM48G08 RACC.NERO IP68 SM48 G 2 - 8BSM48G08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Verbindungsart - Schnappverbindung
Packung
10 ST
EAN
8030343119376
Artikelnummer
TEA8BSM48G08
Herstellernummer
8BSM48G08
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


