TEAFLEX - TEA8BSR07P0707 RACC.PRESS. 07PG07 4 - 6,5 - 8BSR07P0707
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG7
Verbindungsart - Gewinde
Packung
100 ST
EAN
8030343122345
Artikelnummer
TEA8BSR07P0707
Herstellernummer
8BSR07P0707
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


