Startseite

TEAFLEX - TEA8BSR10M1607 RACC.PRESS. 10ISO16 4 - 6,5 - 8BSR10M1607

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BSR10M1607 RACC.PRESS. 10ISO16 4 - 6,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Verbindungsart - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343121065

Artikelnummer

TEA8BSR10M1607

Herstellernummer

8BSR10M1607

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gomminipressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsionee garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi(IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelleapplicazioni tecniche industriali.