TEAFLEX - TEA8BSR12M2011 RACC.PRESS. 12ISO20 7 -10,5 - 8BSR12M2011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8030343123823
Artikelnummer
TEA8BSR12M2011
Herstellernummer
8BSR12M2011
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Drehbares Gewinde:
ja
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
10.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


