Startseite

TEAFLEX - TEA8BT101010 RACC. T NERO IP68 10-10-10 - 8BT101010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343131545

Artikelnummer

TEA8BT101010

Herstellernummer

8BT101010

Hersteller

TEA

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavida qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti inlinea e a 90°.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.