TEAFLEX - TEA8BT121212 RACC. T NERO IP68 12-12-12 - 8BT121212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
20 ST
EAN
8030343131569
Artikelnummer
TEA8BT121212
Herstellernummer
8BT121212
Hersteller
TEA
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati conlo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazionimultiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavida qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti inlinea e a 90°.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettricheindustriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioninell’industria pesante e nel settore ferroviario.




