TEAFLEX - TEA8GBF23G04 CURVA 45°IP68 BF23 3/4GRIGIO - 8GBF23G04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Verbindungsart - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
8030343128170
Artikelnummer
TEA8GBF23G04
Herstellernummer
8GBF23G04
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja




