TEAFLEX - TEA8GSM10P09 RACC.GRIGIO IP68 SM10 PG09 - 8GSM10P09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
100 ST
EAN
8030343122185
Artikelnummer
TEA8GSM10P09
Herstellernummer
8GSM10P09
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gesamtlänge:
41.4 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


