TEAFLEX - TEA8GSM12M16 RACC.GRIGIO IP68 SM12 M16X1,5 - 8GSM12M16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
100 ST
EAN
8030343121539
Artikelnummer
TEA8GSM12M16
Herstellernummer
8GSM12M16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
44.65 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


