Startseite

TEAFLEX - TEA8GSM23M25 RACC.GRIGIO IP68 SM23 M25X1,5 - 8GSM23M25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8GSM23M25 RACC.GRIGIO IP68 SM23 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343119024

Artikelnummer

TEA8GSM23M25

Herstellernummer

8GSM23M25

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

57 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.