Startseite

TEAFLEX - TEA8GSM29M32 RACC.GRIGIO IP68 SM29 M32X1,5 - 8GSM29M32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8GSM29M32 RACC.GRIGIO IP68 SM29 M32X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343120648

Artikelnummer

TEA8GSM29M32

Herstellernummer

8GSM29M32

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

59 mm

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.