Startseite

TEAFLEX - TEA8GSM36G06 RACC.GRIGIO IP68 SM36 G 1 1/4 - 8GSM36G06

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8GSM36G06 RACC.GRIGIO IP68 SM36 G 1 1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Verbindungsart - Schnappverbindung

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343122987

Artikelnummer

TEA8GSM36G06

Herstellernummer

8GSM36G06

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Verbindungsart:

Schnappverbindung

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariateapplicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipidi filettature, grazie al particolare design offrono un ottimocompromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi.Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendobrillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto,schiacciamento, torsione e vibrazione.Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche enelle applicazioni tecniche industriali.