TEAFLEX - TEA900998 CASSETTA 900. 998 150X100 X 81 - 900998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - grau
Länge - 150 mm
Packung
2 ST
EAN
8030343090552
Artikelnummer
TEA900998
Herstellernummer
900998
Hersteller
TEA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
83 mm
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Cassette di derivazione a forma rettangolare con all'internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.