Startseite

TEAFLEX - TEAAD001 ADATTATORE AD 01 PG 7 - AD001

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD001 ADATTATORE AD 01 PG 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343012417

Artikelnummer

TEAAD001

Herstellernummer

AD001

Hersteller

TEA

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.