Startseite

TEAFLEX - TEAAD004 ADATTATORE AD 04 PG 13,5 - AD004

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD004 ADATTATORE AD 04 PG 13,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343012448

Artikelnummer

TEAAD004

Herstellernummer

AD004

Hersteller

TEA

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.