Startseite

TEAFLEX - TEAAD09 ADATTATORE AD 9 2 1/2

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD09 ADATTATORE AD 9 2 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 2 1/2 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343012592

Artikelnummer

TEAAD09

Herstellernummer

AD09

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

2 1/2 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.