Startseite

TEAFLEX - TEAAD20M ADATTATORE AD20M ISO 20X1,5 - AD20M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD20M ADATTATORE AD20M ISO 20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343012622

Artikelnummer

TEAAD20M

Herstellernummer

AD20M

Hersteller

TEA

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.