TEAFLEX - TEAAD25M ADATTATORE AD25M ISO 25X1,5 - AD25M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Einteilig - ja
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
10 ST
EAN
8030343096158
Artikelnummer
TEAAD25M
Herstellernummer
AD25M
Hersteller
TEA
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento confilettature femmina, ove esiste la necessità di limitaregli ingombri.


