Startseite

TEAFLEX - TEAADGP04 ADATTATORE GIREVOLE PG16 - ADGP04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343106758

Artikelnummer

TEAADGP04

Herstellernummer

ADGP04

Hersteller

TEA

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Questi adattatori sono stati realizzati allo scopo di rendere girevole ognitipo di raccordo fisso. Possono essere utilizzati anche con i raccordi inpoliammide della serie JAW-FIT.La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.