TEAFLEX - TEAADGP09 ADATTATORE GIREVOLE PG48 - ADGP09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeanschlussgröße - PG48
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse - Gewinde
Einteilig - ja
Packung
2 ST
EAN
8030343106789
Artikelnummer
TEAADGP09
Herstellernummer
ADGP09
Hersteller
TEA
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Questi adattatori sono stati realizzati allo scopo di rendere girevole ognitipo di raccordo fisso. Possono essere utilizzati anche con i raccordi inpoliammide della serie JAW-FIT.La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.


