TEAFLEX - TEAARG20 RACCORDO ARG 20 - ARG20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8030343013247
Artikelnummer
TEAARG20
Herstellernummer
ARG20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.


