Startseite

TEAFLEX - TEAARG32 RACCORDO ARG 32 - ARG32

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARG32 RACCORDO ARG 32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343013261

Artikelnummer

TEAARG32

Herstellernummer

ARG32

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

32 mm

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

sonstige

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.