TEAFLEX - TEAARM16 RACCORDO ARM 16 1/2 - ARM16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343013292
Artikelnummer
TEAARM16
Herstellernummer
ARM16
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.


