TEAFLEX - TEAARM32M RACCORDO ARM 32-M 32X1,5 - ARM32M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
10 ST
EAN
8030343013384
Artikelnummer
TEAARM32M
Herstellernummer
ARM32M
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.


