Startseite

TEAFLEX - TEAARM40M RACCORDO ARM 40-M 40X1,5 - ARM40M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARM40M RACCORDO ARM 40-M 40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Zweiteilig - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343013407

Artikelnummer

TEAARM40M

Herstellernummer

ARM40M

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Messing

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Teilbar:

ja

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapidopermettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincatoSTD riducendo i tempi di installazione, con risultato economicoe sicuro.Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo siprovoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamentodel tubo.Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione,continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazioneIMQ N° 610.