TEAFLEX - TEAARM50M RACCORDO ARM 50-M 50X1,5 - ARM50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 50 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8030343013438
Artikelnummer
TEAARM50M
Herstellernummer
ARM50M
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
50 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
51 mm


