TEAFLEX - TEAARPR2009M20 RACCORDO ARPR20 6,5- 9,5ISO20 - ARPR2009M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - Messing
Zweiteilig - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343096011
Artikelnummer
TEAARPR2009M20
Herstellernummer
ARPR2009M20
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
Messing
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Teilbar:
ja
Material Dichtung:
Gummi
Mit Außengewinde:
ja
Oltre all’ esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo,esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in casodi strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico- proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD è garantito conla medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio ditutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gomminopressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polverie liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi otrazioni al cavo stesso.


