Startseite

TEAFLEX - TEAARPR2013M20 RACCORDO ARPR20 9 -13 ISO20 - ARPR2013M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARPR2013M20 RACCORDO ARPR20 9 -13 ISO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Steck

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Zweiteilig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343096035

Artikelnummer

TEAARPR2013M20

Herstellernummer

ARPR2013M20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Steck

Werkstoffgüte:

Messing

Zweiteilig:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Teilbar:

ja

Material Dichtung:

Gummi

Mit Außengewinde:

ja

Oltre all’ esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sul tubo,esiste anche la necessità di rendere stagno ed inamovibile (in casodi strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo - cavo elettrico- proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc.Il raccordo ARPR risolve brillantemente ambedue le necessità.L’ancoraggio del raccordo sul tubo zincato STD è garantito conla medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio ditutti i particolari della serie AR, inoltre il particolare gomminopressacavo assicura sia la tenuta stagna (da infiltrazioni di polverie liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi otrazioni al cavo stesso.