Startseite

TEAFLEX - TEABC25 BOCCOLA BC 25 PER TUBO STD25 - BC25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEABC25 BOCCOLA BC 25 PER TUBO STD25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - ja

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343014794

Artikelnummer

TEABC25

Herstellernummer

BC25

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Oberfläche poliert:

ja

Boccola terminale da inserire a pressione sulla parte finale del tubo zincato STD.Protegge i cavi da possibili abrasioni che si possono verificare durante l’infilaggio degli stessi.