TEAFLEX - TEABHSB23 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB23 - BHSB23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779 - ja
Packung
30 ST
EAN
8030343156760
Artikelnummer
TEABHSB23
Herstellernummer
BHSB23
Hersteller
TEA
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


