TEAFLEX - TEAC06 CURVA STD C06 DIAMETRO 50 - C06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - Steck
Mit Muffe - nein
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8030343029507
Artikelnummer
TEAC06
Herstellernummer
C06
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
nein
Durchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Stahl
Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano persormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando igiunti di collegamento TUBO-TUBO.


