Startseite

TEAFLEX - TEAC2410M25 CASSETTA C2 410 M25X1,5 - C2410M25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAC2410M25 CASSETTA C2 410 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343034495

Artikelnummer

TEAC2410M25

Herstellernummer

C2410M25

Hersteller

TEA

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativaguarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304.