Startseite

TEAFLEX - TEAC3510M20 CASSETTA C3 510 M20X1,5 - C3510M20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAC3510M20 CASSETTA C3 510 M20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343034808

Artikelnummer

TEAC3510M20

Herstellernummer

C3510M20

Hersteller

TEA

Cassette di derivazione a forma rettangolare con all’internouna vite per il collegamento di messa a terra, costruite inpressofusione di alluminio con altissimo grado di finitura.Coperchio d’ispezione con bordino paraspruzzo e relativaguarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304..